Eriks
DORMER

DORMER HSCo Machinetap voor gasschroefdraad DIN 5156 C ongecoat 1.5xD blinde en doorlopende gaten G (BSP) 3/8X19 TPI

  • ERIKS:23102762
  • Fabrikant:7320760090022
Image 1
HSS-E Machinetap voor gasschroefdraad ongecoat DIN 5156 vorm C rechte groeven 1.5xD blinde en doorlopende gaten voor algemeen gebruik in staal <1200 N/mm², gietijzer, koper en messing, aluminiumlegeringen en duraplasten
Opslaan in lijst

€ 48,00/ stukexcl. btw

€ 58,08incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
DORMER
Draadsoort
G (BSP)
Draadmaat
3/8 in
Spoed binnenschroefdraad
19 in
DIN-norm
5156 C
Materiaal
HSS-co
Totale lengte
100 mm
Schroefdraadlengte
21 mm
Asdiameter
12 mm
Vierkante kop
9 mm