€ 73,36/ stukexcl. btw
€ 88,77incl. btw
Verwachte leverdatum - 18/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | DORMER |
Draadsoort | G (BSP) |
Draadmaat | 1/2 in |
Spoed binnenschroefdraad | 14 in |
DIN-norm | 5156 C |
Materiaal | HSS-co |
Totale lengte | 125 mm |
Schroefdraadlengte | 24 mm |
Asdiameter | 16 mm |
Vierkante kop | 12 mm |