Eriks
DORMER

DORMER HSCo Machinetap met UNF schroefdraad DIN 374 C ongecoat 1.5xD blinde en doorlopende gaten UNF 5/16X24 TPI

  • ERIKS:23102826
  • Fabrikant:7320760089644
Image 1
HSS-E Machinetap voor UNF schroefdraad ongecoat DIN 374 vorm C rechte groeven 1.5xD blinde en doorlopende gaten voor algemeen gebruik in staal <1200 N/mm², gietijzer, koper en messing, aluminiumlegeringen en duraplasten
Opslaan in lijst

€ 35,52/ stukexcl. btw

€ 42,98incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
DORMER
Draadsoort
UNF
Draadmaat
5/16 in
Spoed binnenschroefdraad
24 in
DIN-norm
374 C
Materiaal
HSS-co
Totale lengte
90 mm
Schroefdraadlengte
18 mm
Asdiameter
6 mm