Eriks
DORMER

DORMER HSCo Machinetap met UNF schroefdraad DIN 374 C ongecoat 1.5xD blinde en doorlopende gaten UNF 3/4X16 TPI

  • ERIKS:23102756
  • Fabrikant:7320760089620
Image 1
HSS-E Machinetap voor UNF schroefdraad ongecoat DIN 374 vorm C rechte groeven 1.5xD blinde en doorlopende gaten voor algemeen gebruik in staal <1200 N/mm², gietijzer, koper en messing, aluminiumlegeringen en duraplasten
Opslaan in lijst

€ 103,20/ stukexcl. btw

€ 124,87incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
DORMER
Draadsoort
UNF
Draadmaat
3/4 in
Spoed binnenschroefdraad
16 in
DIN-norm
374 C
Materiaal
HSS-co
Totale lengte
125 mm
Schroefdraadlengte
25 mm
Asdiameter
14 mm
Vierkante kop
11 mm