Eriks
DORMER

DORMER HSCo Machinetap met UNF schroefdraad DIN 371 C ongecoat 1.5xD blinde en doorlopende gaten UNF 6X40 TPI

  • ERIKS:11679845
  • Fabrikant:7320760086384
Image 1
HSS-E Machinetap voor UNF schroefdraad ongecoat DIN 371 vorm C rechte groeven 1.5xD blinde en doorlopende gaten voor algemeen gebruik in staal <1200 N/mm², gietijzer, koper en messing, aluminiumlegeringen en duraplasten
Opslaan in lijst

€ 25,72/ stukexcl. btw

€ 31,12incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
DORMER
Draadsoort
UNF
Draadmaat
6
Spoed binnenschroefdraad
40 in
DIN-norm
371 C
Materiaal
HSS-co
Totale lengte
56 mm
Schroefdraadlengte
11 mm
Asdiameter
4 mm
Vierkante kop
3 mm