Eriks
DORMER

DORMER HSCo Machinetap met UNF schroefdraad DIN 371 C ongecoat 1.5xD blinde en doorlopende gaten UNF 1/4X28 TPI

  • ERIKS:11679838
  • Fabrikant:7320760086315
Image 1
HSS-E Machinetap voor UNF schroefdraad ongecoat DIN 371 vorm C rechte groeven 1.5xD blinde en doorlopende gaten voor algemeen gebruik in staal <1200 N/mm², gietijzer, koper en messing, aluminiumlegeringen en duraplasten
Opslaan in lijst

€ 27,68/ stukexcl. btw

€ 33,49incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
DORMER
Draadsoort
UNF
Draadmaat
1/4 in
Spoed binnenschroefdraad
28 in
DIN-norm
371 C
Materiaal
HSS-co
Totale lengte
80 mm
Schroefdraadlengte
15 mm
Asdiameter
7 mm