Eriks
DORMER

DORMER HSCo Machinetap met UNC schroefdraad DIN 376 C ongecoat 1.5xD blinde en doorlopende gaten UNF 9/16X12 TPI

  • ERIKS:23102825
  • Fabrikant:7320760089460
Image 1
HSS-E Machinetap voor UNC schroefdraad ongecoat DIN 376 vorm C rechte groeven 1.5xD blinde en doorlopende gaten voor algemeen gebruik in staal <1200 N/mm², gietijzer, koper en messing, aluminiumlegeringen en duraplasten
Opslaan in lijst

€ 58,08/ stukexcl. btw

€ 70,28incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
DORMER
Draadsoort
UNF
Draadmaat
9/16 in
Spoed binnenschroefdraad
12 in
DIN-norm
376 C
Materiaal
HSS-co
Totale lengte
110 mm
Schroefdraadlengte
25 mm
Asdiameter
11 mm
Vierkante kop
9 mm