€ 32,28/ stukexcl. btw
€ 39,06incl. btw
Verwachte leverdatum - 18/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | DORMER |
Draadsoort | UNC |
Draadmaat | 5/16 in |
Spoed binnenschroefdraad | 18 in |
DIN-norm | 376 C |
Materiaal | HSS-co |
Totale lengte | 90 mm |
Schroefdraadlengte | 18 mm |
Asdiameter | 6 mm |