€ 38,12/ stukexcl. btw
€ 46,13incl. btw
Verwachte leverdatum - 18/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | DORMER |
Draadsoort | UNC |
Draadmaat | 3/8 in |
Spoed binnenschroefdraad | 16 in |
DIN-norm | 376 C |
Materiaal | HSS-co |
Totale lengte | 100 mm |
Schroefdraadlengte | 24 mm |
Asdiameter | 7 mm |