€ 172,00/ stukexcl. btw
€ 208,12incl. btw
Verwachte leverdatum - 18/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | DORMER |
Draadsoort | UNC |
Draadmaat | 1.1/8 in |
Spoed binnenschroefdraad | 7 in |
DIN-norm | 376 C |
Materiaal | HSS-co |
Totale lengte | 180 mm |
Schroefdraadlengte | 45 mm |
Asdiameter | 22 mm |
Vierkante kop | 18 mm |