Eriks
DORMER

DORMER HSCo Machinetap met UNC schroefdraad DIN 376 C ongecoat 1.5xD blinde en doorlopende gaten UNC 1.1/4X7 TPI

  • ERIKS:11680089
  • Fabrikant:7320760089361
Image 1
HSS-E Machinetap voor UNC schroefdraad ongecoat DIN 376 vorm C rechte groeven 1.5xD blinde en doorlopende gaten voor algemeen gebruik in staal <1200 N/mm², gietijzer, koper en messing, aluminiumlegeringen en duraplasten
Opslaan in lijst

€ 203,20/ stukexcl. btw

€ 245,87incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
DORMER
Draadsoort
UNC
Draadmaat
1.1/4 in
Spoed binnenschroefdraad
7 in
DIN-norm
376 C
Materiaal
HSS-co
Totale lengte
180 mm
Schroefdraadlengte
50 mm
Asdiameter
25 mm
Vierkante kop
20 mm