Eriks
DORMER

DORMER HSCo Machinetap met UNC schroefdraad DIN 371 C ongecoat 1.5xD blinde en doorlopende gaten UNC 1/4X20 TPI

  • ERIKS:11652089
  • Fabrikant:7320760086155
Image 1
HSS-E Machinetap voor UNC schroefdraad ongecoat DIN 371 vorm C rechte groeven 1.5xD blinde en doorlopende gaten voor algemeen gebruik in staal <1200 N/mm², gietijzer, koper en messing, aluminiumlegeringen en duraplasten
Opslaan in lijst

€ 25,20/ stukexcl. btw

€ 30,49incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
DORMER
Draadsoort
UNC
Draadmaat
1/4 in
Spoed binnenschroefdraad
20 in
DIN-norm
371 C
Materiaal
HSS-co
Totale lengte
80 mm
Schroefdraadlengte
16 mm
Asdiameter
7 mm