Eriks
DORMER

DORMER HSCo Machinetap met schilaansnijding en onderbroken vertanding voor metrische schroefdraad DIN 371 B ongecoat M8X1.25

  • ERIKS:11679825
  • Fabrikant:7320760086032
Image 1
HSS-E Machinetap met onderbroken vertanding voor metrische schroefdraad ongecoat DIN 371 vorm B schilaansnijding 3xD doorlopende gaten voor staal <850 N/mm²

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
DORMER
Draadsoort
Metrisch
Draadmaat (M..)
8
DIN-norm
371 B
Materiaal
HSS-co
Totale lengte
90 mm
Schroefdraadlengte
18 mm
Asdiameter
8 mm