€ 75,44/ stukexcl. btw
€ 91,28incl. btw
Verwachte leverdatum - 18/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | DORMER |
Draadsoort | NPT |
Draadmaat | 3/8 in |
Spoed binnenschroefdraad | 18 in |
DIN-norm | ANSI |
Materiaal | HSS-co |
Geschikt voor potgaten | Ja |
Totale lengte | 110 mm |
Schroefdraadlengte | 20 mm |
Asdiameter | 16 mm |
Vierkante kop | 12 mm |