€ 159,20/ stukexcl. btw
€ 192,63incl. btw
Verwachte leverdatum - 18/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | DORMER |
Draadsoort | NPT |
Draadmaat | 3/4 in |
Spoed binnenschroefdraad | 14 in |
DIN-norm | ANSI |
Materiaal | HSS-co |
Geschikt voor potgaten | Ja |
Totale lengte | 140 mm |
Schroefdraadlengte | 26 mm |
Asdiameter | 22 mm |
Vierkante kop | 18 mm |