Eriks
DORMER

DORMER HSCo Machinetap met NPT schroefdraad ANSI B1.20.1 C ongecoat 1.5xD blinde gaten NPT 1/8X27 TPI

  • ERIKS:11681682
  • Fabrikant:7320760127650
Image 1
HSS-E Machinetap voor NPT schroefdraad ongecoat ANSI B1.20.1 vorm C rechte groeven 1.5xD blinde gaten voor staal <850 N/mm²
Opslaan in lijst

€ 37,96/ stukexcl. btw

€ 45,93incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
DORMER
Draadsoort
NPT
Draadmaat
1/8 in
Spoed binnenschroefdraad
27 in
DIN-norm
ANSI
Materiaal
HSS-co
Geschikt voor potgaten
Ja
Totale lengte
90 mm
Schroefdraadlengte
14 mm
Asdiameter
11 mm
Vierkante kop
9 mm