€ 67,84/ stukexcl. btw
€ 82,09incl. btw
Verwachte leverdatum - 11/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | DORMER |
Serie | EX40 |
Type | Spiral Flute Tap |
Draadsoort | G (BSP) |
Draadmaat | 1/4 in |
DIN-norm | 5156 |
Materiaal | HSS-E-PM |
Geschikt voor potgaten | Ja |
Geschikt voor RVS | Nee |
Totale lengte | 100 mm |
Schroefdraadlengte | 15 mm |
Snijlengte | 15 mm |
Asdiameter | 11 mm |
Diameter | 11 mm |
Coating | Helder |
Spiraalhoek | 45 ° |
Tolerantie | Normaal |
Boorgatdiameter | 11.8 mm |
Aantal groeven | 3 |
Gewicht | 0.065 kg |
Draadsnij aanschuinhoek type | Halfbodem tapse afschuining |