Eriks
DORMER

DORMER HSCo Mach-tap G DIN5156C BL+DL 3/4 E282

  • ERIKS:23102765
  • Fabrikant:7320760090015
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 140,00/ stukexcl. btw

€ 169,40incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
DORMER
Serie
E282
Type
Straight Flute Tap
Draadsoort
G (BSP)
Draadmaat
3/4 in
DIN-norm
5156
Materiaal
HSS-E-PM
Geschikt voor potgaten
Ja
Totale lengte
140 mm
Schroefdraadlengte
28 mm
Snijlengte
28 mm
Asdiameter
20 mm
Diameter
20 mm
Coating
Helder
Tolerantie
Normaal
Boorgatdiameter
24.5 mm
Aantal groeven
4
Gewicht
0.3255 kg
Draadsnij aanschuinhoek type
Halve bodem tap