€ 115,20/ stukexcl. btw
€ 139,39incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | DORMER |
Serie | C700 |
Type | End Mill |
Snijmateriaal | HSS-E |
Snijrichting | Radiaal |
Met schacht | Ja |
Diameter frees | 0.709 in |
Diameter frees | 18 mm |
Schachtdiameter | 0.6299 in |
Asdiameter | 16 mm |
Aantal tanden | 4 |
Werkende lengte | 2.7559 in |
Werkende lengte | 70 mm |
Totale lengte | 70 mm |
Totale lengte | 2.7559 in |
Geschikt voor staal | Ja |
Geschikt voor RVS | Ja |
Geschikt voor gietijzer | Ja |
Geschikt voor non-ferro metalen | Ja |