Eriks
DORMER

DORMER HSCo Handtap voor metrische schroefdraad DIN 352 C genitreerd 1.5xD blinde en doorlopende gaten M8X1.25

  • ERIKS:11679537
  • Fabrikant:7320760080214
Image 1
HSS-E Handtap voor metrische schroefdraad genitreerd DIN 352 vorm C rechte groeven 1.5xD blinde en doorlopende gaten voor algemeen gebruik in staal <1200 N/mm², roestvast staal, gietijzer, titaan- en nikkellegeringen, koper en messing, aluminiumlegeringen, duraplasten en vezelversterkte kunststoffen
Opslaan in lijst

€ 79,44/ stukexcl. btw

€ 96,12incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
DORMER
Draadsoort
Metrisch
Draadmaat (M..)
8
DIN-norm
352 C
Materiaal
HSS-co
Totale lengte
63 mm
Schroefdraadlengte
19 mm
Asdiameter
6 mm