Eriks
DORMER

DORMER HSCo Handtap voor metrische schroefdraad DIN 352 C genitreerd 1.5xD blinde en doorlopende gaten M6X1

  • ERIKS:11679536
  • Fabrikant:7320760080191
Image 1
HSS-E Handtap voor metrische schroefdraad genitreerd DIN 352 vorm C rechte groeven 1.5xD blinde en doorlopende gaten voor algemeen gebruik in staal <1200 N/mm², roestvast staal, gietijzer, titaan- en nikkellegeringen, koper en messing, aluminiumlegeringen, duraplasten en vezelversterkte kunststoffen
Opslaan in lijst

€ 71,36/ stukexcl. btw

€ 86,35incl. btw

Verwachte leverdatum - 19/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
DORMER
Draadsoort
Metrisch
Draadmaat (M..)
6
Spoed binnenschroefdraad
1 mm
DIN-norm
352 C
Materiaal
HSS-co
Totale lengte
56 mm
Schroefdraadlengte
15 mm
Asdiameter
6 mm