Eriks
DORMER

DORMER HSCo Handtap voor metrische schroefdraad DIN 352 C genitreerd 1.5xD blinde en doorlopende gaten M10X1.5

  • ERIKS:11679524
  • Fabrikant:7320760080061
Image 1
HSS-E Handtap voor metrische schroefdraad genitreerd DIN 352 vorm C rechte groeven 1.5xD blinde en doorlopende gaten voor algemeen gebruik in staal <1200 N/mm², roestvast staal, gietijzer, titaan- en nikkellegeringen, koper en messing, aluminiumlegeringen, duraplasten en vezelversterkte kunststoffen
Opslaan in lijst

€ 99,20/ stukexcl. btw

€ 120,03incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
DORMER
Draadsoort
Metrisch
Draadmaat (M..)
10
DIN-norm
352 C
Materiaal
HSS-co
Totale lengte
70 mm
Schroefdraadlengte
22 mm
Asdiameter
7 mm