Eriks
DORMER

DORMER HSCo Extra lange spiebaanfrees met weldonschacht DIN 844L N ongecoat 3-snijder Ø 8X 88 mm

  • ERIKS:11677668
  • Fabrikant:7320760126332
Image 1
HSS-E Extra lange spiebaanfrees met weldonschacht DIN 844L N 30° ongecoat 3-snijder voor ongelegeerd staal <700 N/mm², titaan, nikkel en koperlegeringen
Opslaan in lijst

€ 37,28/ stukexcl. btw

€ 45,11incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
DORMER
Type
Stiftfrees
Diameter
8 mm
Max. werklengte
38 mm
Asdiameter
10 mm
Totale lengte
88 mm
Snijvlak
3
Opnamesysteem
Weldon
Snijrichting
Links
Materiaal
HSS-co
DIN-norm
844L
Tolerantie
E8