€ 72,40/ stukexcl. btw
€ 87,60incl. btw
Verwachte leverdatum - 18/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | DORMER |
Type | Stiftfrees |
Diameter | 16 mm |
Max. werklengte | 63 mm |
Asdiameter | 16 mm |
Totale lengte | 123 mm |
Snijvlak | 3 |
Opnamesysteem | Weldon |
Snijrichting | Links |
Materiaal | HSS-co |
DIN-norm | 844L |
Tolerantie | E8 |