Eriks
DORMER

DORMER HSCo Extra lange spiebaanfrees met weldonschacht DIN 844L N ongecoat 3-snijder Ø 11X 102 mm

  • ERIKS:11677655
  • Fabrikant:7320760126240
Image 1
HSS-E Extra lange spiebaanfrees met weldonschacht DIN 844L N 30° ongecoat 3-snijder voor ongelegeerd staal <700 N/mm², titaan, nikkel en koperlegeringen
Opslaan in lijst

€ 53,60/ stukexcl. btw

€ 64,86incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
DORMER
Type
Stiftfrees
Diameter
11 mm
Max. werklengte
45 mm
Asdiameter
12 mm
Totale lengte
102 mm
Snijvlak
3
Opnamesysteem
Weldon
Snijrichting
Links
Materiaal
HSS-co
DIN-norm
844L
Tolerantie
E8