€ 41,76/ stukexcl. btw
€ 50,53incl. btw
Verwachte leverdatum - 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | DORMER |
Type | Radius kopieerfrees |
Diameter | 6 mm |
Max. werklengte | 8 mm |
Asdiameter | 6 mm |
Totale lengte | 52 mm |
Snijvlak | 2 |
Opnamesysteem | Weldon |
Materiaal | HSS-co |
DIN-norm | 327D |
Tolerantie | E8 |