Eriks
DORMER

DORMER HSCo Extra korte radiusfrees met weldonschacht DIN 327D N ongecoat 2-snijder Ø 2X 48 mm

  • ERIKS:11678140
  • Fabrikant:7320760073193
Image 1
HSS-E Extra korte radiusfrees met weldonschacht DIN 327D N 30° ongecoat 2-snijder voor ongelegeerd staal <700 N/mm², titaan, nikkel en koperlegeringen
Opslaan in lijst

€ 44,40/ stukexcl. btw

€ 53,72incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
DORMER
Type
Radius kopieerfrees
Diameter
2 mm
Max. werklengte
4 mm
Asdiameter
6 mm
Totale lengte
48 mm
Snijvlak
2
Opnamesysteem
Weldon
Materiaal
HSS-co
DIN-norm
327D
Tolerantie
E8