Eriks
DORMER

DORMER HM Ruwfrees NR S765 16mm cil.DIN 6535HA

  • ERIKS:13584226
  • Fabrikant:7320760684184
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Opslaan in lijst

€ 228,80/ stukexcl. btw

€ 276,85incl. btw

Verwachte leverdatum - 23/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
DORMER
Serie
S765
Type
End Mill
Geschikt voor bovenfrees
Ja
Snijmateriaal
Volhardmetaal
Snijrichting
Radiaal, Diagonaal, Axiaal
Met schacht
Ja
Diameter frees
0.6299 in
Diameter frees
16 mm
Schachtdiameter
0.6299 in
Asdiameter
16 mm
Aantal tanden
4
Werkende lengte
1.2598 in
Werkende lengte
32 mm
Totale lengte
90 mm
Totale lengte
3.5433 in
Geschikt voor staal
Ja
Geschikt voor RVS
Ja
Geschikt voor gietijzer
Ja