Eriks
DORMER

DORMER Handtap voor doorlopende gaten, E119 Serie, G (BSP) Schroefdraad, 1.3/4"-11, HSS, DIN 5157, NO9

  • ERIKS:23100879
  • Fabrikant:7320760084458
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 745,60/ stukexcl. btw

€ 902,18incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
DORMER
Serie
E119
Type
Straight Flute Serial Tap
Draadsoort
G (BSP)
Draadmaat
1.3/4 in
DIN-norm
5157
Materiaal
HSS
Uitvoering
NO9
Totale lengte
140 mm
Schroefdraadlengte
40 mm
Snijlengte
40 mm
Asdiameter
40 mm
Sleutelwijdte
32 mm
Diameter
40 mm
Coating
Glansafwerking (niet gecoat)
Tolerantie
Normaal
Boorgatdiameter
51 mm
Aantal groeven
6
Gewicht
2.82 kg