Eriks
DORMER

DORMER Handtap voor doorlopende gaten, E119 Serie, G (BSP) Schroefdraad, 1.1/4"-11, HSS, DIN 5157, NO9

  • ERIKS:23100878
  • Fabrikant:7320760084397
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 491,20/ stukexcl. btw

€ 594,35incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
DORMER
Serie
E119
Type
Straight Flute Serial Tap
Draadsoort
G (BSP)
Draadmaat
1.1/4 in
DIN-norm
5157
Materiaal
HSS
Uitvoering
NO9
Totale lengte
125 mm
Schroefdraadlengte
40 mm
Snijlengte
40 mm
Asdiameter
32 mm
Diameter
32 mm
Coating
Helder
Tolerantie
Normaal
Boorgatdiameter
39.5 mm
Aantal groeven
6
Gewicht
1.424 kg
Draadsnij aanschuinhoek type
Doorloop tap