Eriks
DORMER

DORMER Handtap voor doorlopende gaten, E115 Serie, BSW Schroefdraad, 7/8"-9, HSS, DIN 351, NO8

  • ERIKS:23101026
  • Fabrikant:7320760084274
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 372,80/ stukexcl. btw

€ 451,09incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
DORMER
Serie
E115
Type
Straight Flute Serial Tap
Draadsoort
BSW
Draadmaat
7/8 in
DIN-norm
351
Materiaal
HSS
Uitvoering
NO8
Totale lengte
110 mm
Schroefdraadlengte
45 mm
Snijlengte
45 mm
Asdiameter
18 mm
Diameter
18 mm
Coating
Helder
Tolerantie
Middel
Boorgatdiameter
19.25 mm
Aantal groeven
4
Gewicht
0.62 kg