Eriks
DORMER

DORMER Handtap voor doorlopende gaten, E115 Serie, BSW Schroefdraad, 3/4"-10, HSS, DIN 351, NO8

  • ERIKS:23101025
  • Fabrikant:7320760084038
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 297,60/ stukexcl. btw

€ 360,10incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
DORMER
Serie
E115
Type
Straight Flute Tap
Draadsoort
BSW
Draadmaat
3/4 in
DIN-norm
351
Materiaal
HSS
Geschikt voor potgaten
Ja
Uitvoering
NO8
Totale lengte
105 mm
Schroefdraadlengte
40 mm
Snijlengte
40 mm
Asdiameter
14 mm
Diameter
14 mm
Coating
Helder
Tolerantie
Middel
Boorgatdiameter
16.5 mm
Aantal groeven
4
Gewicht
0.36 kg