Eriks
DORMER

DORMER Handtap, E570 Serie, UN Schroefdraad, 5/16"-8, HSS, DIN ISO 529, NO3

  • ERIKS:11681521
  • Fabrikant:7320760200261
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 35,20/ stukexcl. btw

€ 42,59incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
DORMER
Serie
E570
Type
Straight Flute Hand Tap
Draadsoort
UN
Draadmaat
5/16 in
DIN-norm
ISO 529
Materiaal
HSS
Uitvoering
NO3
Totale lengte
72 mm
Schroefdraadlengte
16 mm
Snijlengte
16 mm
Asdiameter
8 mm
Diameter
8 mm
Coating
Helder
Tolerantie
2B
Boorgatdiameter
7.2 mm
Aantal groeven
3
Gewicht
0.027 kg
Draadsnij aanschuinhoek type
Halve bodem tap