Eriks
DORMER

DORMER Handtap, E570 Serie, UN Schroefdraad, 1"-14, HSS, DIN ISO 529, NO3

  • ERIKS:23102866
  • Fabrikant:7320760200742
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 143,20/ stukexcl. btw

€ 173,27incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
DORMER
Serie
E570
Type
Straight Flute Hand Tap
Draadsoort
UN
Draadmaat
1 in
Draadmaat
1
DIN-norm
ISO 529
Materiaal
HSS
Uitvoering
NO3
Totale lengte
130 mm
Schroefdraadlengte
36 mm
Snijlengte
36 mm
Asdiameter
18 mm
Diameter
18 mm
Coating
Helder
Tolerantie
2B
Boorgatdiameter
23.5 mm
Aantal groeven
4
Gewicht
0.269 kg
Draadsnij aanschuinhoek type
Halve bodem tap