€ 242,40/ stukexcl. btw
€ 293,30incl. btw
Verwachte leverdatum - 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | DORMER |
Serie | E570 |
Type | Straight Flute Hand Tap |
Draadsoort | UN |
Draadmaat | 1.1/4 in |
DIN-norm | ISO 529 |
Materiaal | HSS |
Uitvoering | NO3 |
Totale lengte | 151 mm |
Schroefdraadlengte | 41 mm |
Snijlengte | 41 mm |
Asdiameter | 22.4 mm |
Sleutelwijdte | 18 mm |
Diameter | 22.4 mm |
Coating | Helder |
Tolerantie | 2B |
Boorgatdiameter | 28.5 mm |
Aantal groeven | 4 |
Gewicht | 0.48 kg |
Draadsnij aanschuinhoek type | Halve bodem tap |