€ 895,20/ stukexcl. btw
€ 1.083,19incl. btw
Verwachte leverdatum - 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | DORMER |
Serie | E550 |
Type | Straight Flute Hand Tap |
Draadsoort | BSPT |
Draadmaat | 2 in |
Draadmaat | 2 |
DIN-norm | ISO 2284 |
Materiaal | HSS |
Totale lengte | 140 mm |
Schroefdraadlengte | 41 mm |
Snijlengte | 41 mm |
Asdiameter | 40 mm |
Sleutelwijdte | 31.5 mm |
Diameter | 40 mm |
Coating | Helder |
Tolerantie | Normaal |
Boorgatdiameter | 56 mm |
Aantal groeven | 7 |
Gewicht | 1.56 kg |
Draadsnij aanschuinhoek type | Halve bodem tap |