€ 34,56/ stukexcl. btw
€ 41,82incl. btw
Verwachte leverdatum - 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | DORMER |
Serie | E550 |
Type | Straight Flute Hand Tap |
Draadsoort | BSPT |
Draadmaat | 1/8 in |
DIN-norm | ISO 2284 |
Materiaal | HSS |
Totale lengte | 59 mm |
Schroefdraadlengte | 15 mm |
Snijlengte | 15 mm |
Asdiameter | 8 mm |
Diameter | 8 mm |
Coating | Helder |
Tolerantie | Normaal |
Boorgatdiameter | 8.4 mm |
Aantal groeven | 3 |
Gewicht | 0.0242 kg |
Draadsnij aanschuinhoek type | Halve bodem tap |