€ 535,20/ stukexcl. btw
€ 647,59incl. btw
Verwachte leverdatum - 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | DORMER |
Serie | E547 |
Type | Straight Flute Hand Tap |
Draadsoort | G (BSP) |
Draadmaat | 2 in |
Draadmaat | 2 |
Materiaal | HSS |
Uitvoering | NO2 |
Totale lengte | 140 mm |
Schroefdraadlengte | 41 mm |
Snijlengte | 41 mm |
Asdiameter | 40 mm |
Sleutelwijdte | 31.5 mm |
Diameter | 40 mm |
Coating | Helder |
Tolerantie | Normale passingklasse |
Boorgatdiameter | 57 mm |
Aantal groeven | 6 |
Gewicht | 1.464 kg |
Draadsnij aanschuinhoek type | Tweede punt 4-6xP |