€ 144,80/ stukexcl. btw
€ 175,21incl. btw
Verwachte leverdatum - 16/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | DORMER |
Serie | E547 |
Type | Straight Flute Hand Tap |
Draadsoort | G (BSP) |
Draadmaat | 1 in |
Draadmaat | 1 |
DIN-norm | ISO 2284 |
Materiaal | HSS |
Uitvoering | NO3 |
Totale lengte | 109 mm |
Schroefdraadlengte | 33 mm |
Snijlengte | 33 mm |
Asdiameter | 25 mm |
Sleutelwijdte | 20 mm |
Diameter | 25 mm |
Coating | Helder |
Tolerantie | Normaal |
Boorgatdiameter | 30.75 mm |
Aantal groeven | 4 |
Gewicht | 0.417 kg |
Draadsnij aanschuinhoek type | Halve bodem tap |