Eriks
DORMER

DORMER Handtap, E536 Serie, BSF Schroefdraad, 3/4"-12, HSS, DIN ISO 529, NO3

  • ERIKS:11681387
  • Fabrikant:7320760098974
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 79,84/ stukexcl. btw

€ 96,61incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
DORMER
Serie
E536
Type
Straight Flute Hand Tap
Draadsoort
BSF
Draadmaat
3/4 in
DIN-norm
ISO 529
Materiaal
HSS
Uitvoering
NO3
Totale lengte
112 mm
Schroefdraadlengte
30 mm
Snijlengte
30 mm
Asdiameter
14 mm
Diameter
14 mm
Coating
Helder
Tolerantie
Middel
Boorgatdiameter
17 mm
Aantal groeven
4
Gewicht
0.12 kg