Eriks
DORMER

DORMER Handtap, E531 Serie, BSW Schroefdraad, 5/8"-11, HSS, DIN ISO 529, NO3

  • ERIKS:11681340
  • Fabrikant:7320760098813
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 44,72/ stukexcl. btw

€ 54,11incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
DORMER
Serie
E531
Type
Straight Flute Hand Tap
Draadsoort
BSW
Draadmaat
5/8 in
DIN-norm
ISO 529
Materiaal
HSS
Uitvoering
NO3
Totale lengte
102 mm
Schroefdraadlengte
24 mm
Snijlengte
24 mm
Asdiameter
12.5 mm
Diameter
12.5 mm
Coating
Helder
Tolerantie
Middel
Boorgatdiameter
13.5 mm
Aantal groeven
4
Gewicht
0.0967 kg
Draadsnij aanschuinhoek type
Afschuining Vorm C (2-3 spoed aanloop)