Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | DORMER |
Serie | E524 |
Type | Straight Flute Hand Tap |
Draadsoort | UNF |
Draadmaat | 5/16 in |
DIN-norm | ISO 529 |
Materiaal | HSS |
Uitvoering | NO3 |
Totale lengte | 72 mm |
Schroefdraadlengte | 16 mm |
Snijlengte | 16 mm |
Asdiameter | 8 mm |
Diameter | 8 mm |
Coating | Helder |
Tolerantie | 2B |
Boorgatdiameter | 6.9 mm |
Aantal groeven | 3 |
Gewicht | 0.0267 kg |
Draadsnij aanschuinhoek type | Halve bodem tap |