€ 59,44/ stukexcl. btw
€ 71,92incl. btw
Verwachte leverdatum - 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | DORMER |
Serie | E515 |
Type | Straight Flute Hand Tap |
Draadsoort | UNC |
Draadmaat | 1 in |
DIN-norm | ISO 529 |
Materiaal | HSS |
Uitvoering | NO3 |
Totale lengte | 41 mm |
Schroefdraadlengte | 8 mm |
Snijlengte | 8 mm |
Asdiameter | 2.5 mm |
Diameter | 2.5 mm |
Coating | Helder |
Tolerantie | 2B |
Boorgatdiameter | 1.55 mm |
Aantal groeven | 2 |
Gewicht | 0.0036 kg |