€ 55,76/ stukexcl. btw
€ 67,47incl. btw
Verwachte leverdatum - 16/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | DORMER |
Serie | E513 |
Type | Straight Flute Hand Tap |
Draadsoort | Metrisch fijn |
Draadmaat (M..) | M8X0,50 |
Draadmaat | 8 |
DIN-norm | ISO 529 |
Materiaal | HSS |
Uitvoering | NO2 |
Totale lengte | 72 mm |
Schroefdraadlengte | 16 mm |
Snijlengte | 16 mm |
Asdiameter | 8 mm |
Diameter | 8 mm |
Coating | Helder |
Tolerantie | 6H |
Boorgatdiameter | 7.5 mm |
Aantal groeven | 3 |
Gewicht | 0.027 kg |