€ 32,64/ stukexcl. btw
€ 39,49incl. btw
Verwachte leverdatum - 16/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | DORMER |
Serie | E513 |
Type | Straight Flute Hand Tap |
Draadsoort | Metrisch fijn |
Draadmaat (M..) | M12X1,50 |
Draadmaat | 12 |
DIN-norm | ISO 529 |
Materiaal | HSS |
Uitvoering | NO3 |
Totale lengte | 89 mm |
Schroefdraadlengte | 22 mm |
Snijlengte | 22 mm |
Asdiameter | 9 mm |
Diameter | 9 mm |
Coating | Helder |
Tolerantie | 6H |
Boorgatdiameter | 10.5 mm |
Aantal groeven | 3 |
Gewicht | 0.0418 kg |
Draadsnij aanschuinhoek type | Afschuining Vorm C (2-3 spoed aanloop) |