Eriks
DORMER

DORMER Handtap, E513 Serie, metrisch fijn Schroefdraad, M12X0,75, HSS, DIN ISO 529, NO3

  • ERIKS:11680915
  • Fabrikant:7320760343166
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 62,24/ stukexcl. btw

€ 75,31incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
DORMER
Serie
E513
Type
Straight Flute Hand Tap
Draadsoort
Metrisch fijn
Draadmaat (M..)
M12X0,75
Draadmaat
12
DIN-norm
ISO 529
Materiaal
HSS
Uitvoering
NO3
Totale lengte
89 mm
Schroefdraadlengte
22 mm
Snijlengte
22 mm
Asdiameter
9 mm
Diameter
9 mm
Coating
Helder
Tolerantie
6H
Boorgatdiameter
11.3 mm
Aantal groeven
3
Gewicht
0.05 kg
Draadsnij aanschuinhoek type
Afschuining Vorm C (2-3 spoed aanloop)