€ 18,32/ stukexcl. btw
€ 22,17incl. btw
Verwachte leverdatum - 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | DORMER |
Serie | E504 |
Type | Straight Flute Hand Tap |
Draadsoort | Metrisch |
Draadmaat (M..) | M6X1 |
Draadmaat | 6 |
DIN-norm | ISO 529 |
Materiaal | HSS |
Uitvoering | NO3 |
Totale lengte | 66 mm |
Schroefdraadlengte | 13 mm |
Snijlengte | 13 mm |
Asdiameter | 6.3 mm |
Diameter | 6.3 mm |
Coating | titaannitride |
Tolerantie | 6H |
Boorgatdiameter | 5 mm |
Aantal groeven | 3 |
Gewicht | 0.0149 kg |
Draadsnij aanschuinhoek type | Afschuining Vorm C (2-3 spoed aanloop) |