€ 66,64/ stukexcl. btw
€ 80,63incl. btw
Verwachte leverdatum - 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | DORMER |
Serie | E500 |
Type | Straight Flute Hand Tap |
Draadsoort | Metrisch |
Draadmaat (M..) | M1X0,25 |
Draadmaat | 1 |
DIN-norm | ISO 529 |
Materiaal | HSS |
Uitvoering | NO3 |
Totale lengte | 38 mm |
Schroefdraadlengte | 4.5 mm |
Snijlengte | 4.5 mm |
Asdiameter | 2.5 mm |
Diameter | 2.5 mm |
Coating | Helder |
Tolerantie | 6H |
Boorgatdiameter | 0.75 mm |
Aantal groeven | 2 |
Gewicht | 0.0035 kg |
Draadsnij aanschuinhoek type | Afschuining Vorm C (2-3 spoed aanloop) |