Eriks
DORMER

DORMER Handruimer HSS Ø8x145x180mm DIN 9 A

  • ERIKS:11676867
  • Fabrikant:7320760182567
Image 1
HSS Pengat handruimer met cilindrische schacht coniciteit 1:50 DIN 9 A stoomontlaten groeven voor staal <850 N/mm², roestvast automatenstaal, gietijzer <500 N/mm², titaan, messing en brons <200 HB
Opslaan in lijst

€ 88,80/ stukexcl. btw

€ 107,45incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
DORMER
Type
Handruimer
Diameter
8 mm
Snijlengte
145 mm
Totale lengte
180 mm
Opnamesysteem
Vierkant
DIN-norm
9 A
Materiaal
HSS
Asdiameter
10.5 mm
Snijvlak
6