€ 69,92/ stukexcl. btw
€ 84,60incl. btw
Verwachte leverdatum - 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | DORMER |
Type | Handruimer |
Diameter | 6 mm |
Snijlengte | 105 mm |
Totale lengte | 135 mm |
Opnamesysteem | Vierkant |
DIN-norm | 9 A |
Materiaal | HSS |
Asdiameter | 7.9 mm |
Snijvlak | 6 |